スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
エコチャンネル 乳白色 5x2000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23672014
品番
4768
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐久性に優れ、使用箇所を選びません。
硝子、アクリル、その他様々な材質の破損止としてご使用ください。
色
乳白色
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
12
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
5
適合厚さ(mm)
5