スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
エコチャンネル 乳白色 6.5x3000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23672057
品番
4773
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐久性に優れ、使用箇所を選びません。
硝子、アクリル、その他様々な材質の破損止としてご使用ください。
色
乳白色
寸法L(mm)
3000
寸法H(mm)
14
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
6.5
適合厚さ(mm)
6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません