スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
エコチャンネル 透明 16.5x2000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23672093
品番
4778
参考基準価格(税別)
¥3,775
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐久性に優れ、使用箇所を選びません。
硝子、アクリル、その他様々な材質の破損止としてご使用ください。
色
透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
22
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
16.5
適合厚さ(mm)
16