スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
アルミ 破損止 BR 5x1890
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23672154
品番
4835
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1890
寸法H(mm)
10
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
5.5
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
5