スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
アルミ 破損止 BR 5x30x2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23672242
品番
4907
参考基準価格(税別)
¥2,585
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
30
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
6.5
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
5