ステン 破損止 HL 5-2x3000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23672373 品番5017
参考基準価格(税別)¥3,025 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法L(mm)3000 寸法H(mm)9.5 寸法T(mm)0.6 寸法W(mm)5.2 仕上HL 適合厚さ(mm)5-2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする