スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
ステン 破損止 HL 8x2000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23672407
品番
5020
参考基準価格(税別)
¥2,242
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
10
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
8.5
仕上
HL
適合厚さ(mm)
8