ステン 破損止 #800 5x25x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23672522 品番5075
参考基準価格(税別)¥12,238 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法L(mm)2000 寸法H(mm)25 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)6.2 仕上#800 適合厚さ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする