スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
アルミ 36ミリチャンネル BR 1820
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23672906
品番
5255
参考基準価格(税別)
¥3,713
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1820
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
36.2
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
36