アルミ 40ミリチャンネル BR 1820

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23672924 品番5257
参考基準価格(税別)¥3,988 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法L(mm)1820 寸法H(mm)15 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)40.2 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする