スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
ステン 12ミリチャンネル HL 2000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23673186
品番
5390
参考基準価格(税別)
¥2,654
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
11.5
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
12.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
12