スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
ステン 15ミリチャンネル HL 2000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23673213
品番
5400
参考基準価格(税別)
¥3,713
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
12.5
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
15.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
15