ステン 戸引手破損止 HL 625x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23673502 品番5830
参考基準価格(税別)¥9,763 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類625 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)25 寸法A(mm)8.8 寸法W(mm)6.5 仕上HL 適合厚さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする