スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
ステン 両戸引手破損止 HL 5x2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23673545
品番
5846
参考基準価格(税別)
¥14,163
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
両側に引手がついた、カウンター専用の戸引手破損止です。
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
21
寸法W(mm)
5.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5