スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
ステン 両戸引手破損止 HL 6x2000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23673554
品番
5848
参考基準価格(税別)
¥16,225
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
両側に引手がついた、カウンター専用の戸引手破損止です。
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
21
寸法W(mm)
6.5
仕上
HL
適合厚さ(mm)
6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません