スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
ステン 奥戸引手破損止 HL 5x2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23673588
品番
5855
参考基準価格(税別)
¥11,138
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
引手長さが長いので、扉を全開にした際に引手が隠れないのでとっても使い易いです。
種類
奥戸引手
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
21
寸法W(mm)
5.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5