スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 額縁飾り・額縁掛け
フラットホルダー Cr 40ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23677063
品番
9801
参考基準価格(税別)
¥2,145
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
ステン皿タッピングねじ3.5×30
材質
本体・ソケット:アルミ、化粧ボールト:真鍮、六角レンチ:鉄
長さ(mm)
40
仕上
クローム