ステン 500番棚受 HL 270

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23678506 品番13335
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。
棚板の高さを自由に変更できます。

耐荷重(kg)20 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)270 仕上HL 棚受け金具棚柱用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする