ステン 500番棚受 HL 360

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23678533 品番13350
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。
棚板の高さを自由に変更できます。

耐荷重(kg)15 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)360 仕上HL 棚受け金具棚柱用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする