ステン 500番棚受 HL 450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23678567 品番13365
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。
棚板の高さを自由に変更できます。

耐荷重(kg)15 仕様パッキン付(塩化ビニール/白色) 長さ(mm)450 仕上HL 棚受け金具棚柱用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする