スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 棚柱・棚受
スリーナイン島野の 棚ダボ・エンドキャップ
アルミ 9ミリダボ 1号女9x8 Ni
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23679023
品番
15455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
1号
タイプ
メス
耐荷重(kg)
40(4個)
仕上
ニッケル
直径×長さ(mm)
9×8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23679023
15455
54790567
15455
アルミ 9ミリダボ 1号女9x8 Ni
スリーナイン島野
1箱(500個)
¥
8,998
税込
¥
9,898
内容量に違いがあります