スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 棚柱・棚受
スリーナイン島野の 棚ダボ・エンドキャップ
真鍮 9ミリダボ 3号男9x9 GOLD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23679093
品番
15485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3号
タイプ
オス
耐荷重(kg)
40(4個)
仕上
ゴールド
直径×長さ(mm)
9×9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23679093
15485
54790594
15485
真鍮 9ミリダボ 3号男9x9 GOLD
スリーナイン島野
1箱(500個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
内容量に違いがあります