画像準備中

真鍮 9ミリダボ 3号女9x8 GB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23679127 品番15500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3号 タイプメス 耐荷重(kg)40(4個) 仕上GB 直径×長さ(mm)9×8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23679127 15500 54790628 15500 真鍮 9ミリダボ 3号女9x8 GB スリーナイン島野 真鍮 9ミリダボ 3号女9x8 GB スリーナイン島野 1箱(500個) 18,980 税込20,878 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする