スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 棚柱・棚受
スリーナイン島野の 棚ダボ・エンドキャップ
グラフィックス 9ミリダボ L型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23679967
品番
16227
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥55
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
アウトレット
¥54
¥
44
バスケットに入れる
差込サイズ(Φmm)
9
適合
9mmダボ用
タイプ
L型
仕上
透明