スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
Zn ソケット Cr 32ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680502
品番
17725
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
適合サイズ(mm)
32
材質
亜鉛
形状
ソケット
寸法A(mm)
32.8
寸法D(mm)
60.0
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
21.3
寸法C(mm)
34.8
仕上
クローム