スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプブラケット
Zn T型ブラケット Cr 通 M-32F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680545
品番
18353
参考基準価格(税別)
¥725
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
装備用、手摺、家具にご使用ください。
寸法A(mm)
32.5
寸法B(mm)
68.5
寸法C(mm)
500
寸法D(mm)
18.5
寸法E(mm)
37.0
寸法F(mm)
25.0
寸法G(mm)
74.0
材質
亜鉛
形状
直通
サイズ
M32mm通
仕上
クローム