スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプブラケット
Zn ロータリーブラケット M 止 32ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680624
品番
18858
参考基準価格(税別)
¥1,238
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
M32mm片
材質
亜鉛
形状
直止
寸法H(mm)
45.5
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
37.4
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
68.4
寸法C(mm)
32.4
仕上
クローム
寸法I(mm)
16.8
寸法G(mm)
64.4