スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
ステン ソケット HL 19ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680676
品番
18960
参考基準価格(税別)
¥183
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
適合サイズ(mm)
19
材質
ステンレス
形状
ソケット
寸法A(mm)
19.5
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
20.5
仕上
HL