スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
ステン ソケット HL 25ミリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680685
品番
18962
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
適合サイズ(mm)
25
材質
ステンレス
形状
ソケット
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
26.5
仕上
HL