スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
ステン ソケット HL 32ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680694
品番
18964
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
適合サイズ(mm)
32
材質
ステンレス
形状
ソケット
寸法A(mm)
32.5
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
33.5
仕上
HL