スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
ステン ソケット HL 38ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680703
品番
18966
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
適合サイズ(mm)
38
材質
ステンレス
形状
ソケット
寸法A(mm)
38.5
寸法D(mm)
64
寸法E(mm)
5.0
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
40.0
仕上
HL