スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプブラケット
ステン 横受 鏡面 通 19ミリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680746
品番
18974
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
23.3
寸法B(mm)
15
寸法B1(mm)
-
寸法H(mm)
34
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
34
材質
ステンレス
仕様
回転止ねじ付
形状
直通
サイズ
19mm通
仕上
鏡面