スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプブラケット
ステン 横受 鏡面 通 25ミリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680755
品番
18976
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
29.5
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
-
寸法H(mm)
42
寸法L(mm)
60
寸法P(mm)
43
材質
ステンレス
仕様
回転止ねじ付
形状
直通
サイズ
25mm通
仕上
鏡面