スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
ステン ソケット 鏡面 19ミリ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680773
品番
18985
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
適合サイズ(mm)
19
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
16.2
形状
ソケット
仕上
鏡面