スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
ステン ソケット 鏡面 32ミリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680798
品番
18995
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
18
寸法D(mm)
58
寸法P(mm)
24.2
材質
ステンレス
適合サイズ(mm)
32
形状
ソケット
仕上
鏡面