Zn 二重ソケット Cr 32ミリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23680895 品番19065
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
適合サイズ(mm)32 材質亜鉛 形状二重ソケット 寸法A(mm)32.6 寸法F(mm)4.0 寸法D(mm)34 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)36.5 寸法C(mm)25 仕上クローム 寸法G(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23680895
2019-03-30
用途:
安全対策用パイプ取付
野田建設株式会社 様

公共施設の安全対策にパイプを取り付ける為使用しました。
本来の使用目的とは違いますが、しっかりとしておりいい感じに固定でしました。
何か緩み留の対策を機械的にできればもっといいですね。(通常はハンガー掛けに使うようなものと思うので必要ないでしょうが。)
一つだけ難を言えば、今回43個購入しましたが、うち12.3個が取付段取りの時に枠と台座が中々緩まず格闘しました。
まぁ外れて使うことはできましたのでよしですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
23680895
2017-12-24
用途:
ハンガーパイプのブラケットとして

メーカーのものと比較してなんら遜色ありません。。
価格は4割ほど安いので本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする