ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23682532 品番71177
参考基準価格(税別)¥1,403 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

穴明などの硝子加工は一切不要です。

寸法(mm)5×40 耐荷重(kg)3(2個) 仕上#400 適合ガラス厚(mm)5、6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする