スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用丁番
ステン 横吊硝子蝶番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
HL
注文コード
23682548
品番
71178
参考基準価格(税別)
¥1,953
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)
5×50
材質
ステン(SUS430)
仕上
HL
適合ガラス厚(mm)
5、6
耐荷重(kg)
5(2個)