スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の 引戸金具・折戸金具
スリーナイン島野の 引手・手掛け
アルミ ポイント引手 525x50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23683056
品番
71358
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品
スポンジパッキン
種類
525
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
5.5
仕上
バフシルバー
適合厚さ(mm)
5