スリーナイン島野
ステン 丸棒ハンドル 磨き 小 70
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23683747
品番
72800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥425
寸法P(mm)
71
付属品
真鍮六角ナットM3、ナット隠し(各2個)
サイズ
小
タイプ
糸ねじ
寸法A(mm)
78
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
40
仕上
磨き
取手
丸棒ハンドル
地域運賃
地域
単位
配送費
茨城県
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0