表示装置 PRE-W273
表示錠
屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
- 仕様
- 1セット(内外)
- 寸法(mm)
- Φ35
- 適合扉厚(mm)
- 33~43
- 内容量
- 1組
注意
※共用部等の高い使用頻度や不特定多数の利用を想定しておらず、故障につながる恐れがありますのでお控えください。※必ず設置箇所につぶれ防止の補強をいれてください。
※対応錠前:ハイスペック錠MHS-11
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
鍵・錠前 の新着商品
カテゴリ































