Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ
表示錠
屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
- 仕様
- 1セット(内外)
- 寸法(mm)
- 40×40×2
- 材質/仕上
- ブラス サティーナ(クリア無し)
- 適合扉厚(mm)
- 28~40
- 内容量
- 1組
注意
※共用部等の高い使用頻度や不特定多数の利用を想定しておらず、故障につながる恐れがありますのでお控えください。※必ず設置箇所につぶれ防止の補強をいれてください。
※経年変化の風合いを、味わいとして楽しんでいただくため、クリアコート等のコーティングは施さずに無垢の状態でお届けしております。
※お手元までお届けするまでの期間に変色の進行を遅らせる為の防錆剤を塗布しておりますが、効果には個体差があり、商品によっては開封時に色味に差があることがございます。
※防錆剤の効果が無くなりますと経年変化が始まりますが、初期段階では変色のムラや指紋跡などが生じることがあります。製品によく触っていただくことで、全体的に色味が濃くなり、ムラや指紋跡も馴染んでいきます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
鍵・錠前 の新着商品
カテゴリ

































