表示装置 PRE-W173
表示錠
屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
- 仕様
- 1セット(内外)
- 寸法(mm)
- Φ35
- 材質/仕上
- ブラス チャコールペイント
- 適合扉厚(mm)
- 33~43
- 内容量
- 1組
注意
※表示錠共用部等の高い使用頻度や不特定多数の利用を想定しておらず、故障につながる恐れがありますのでお控えください。※必ず設置箇所につぶれ防止の補強をいれてください。
※対応錠前:ハイスペック錠MHS-11
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
鍵・錠前 の新着商品
カテゴリ

























