スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用錠
2720-22面打引出錠 黒 同鍵202
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23684578
品番
76205
参考基準価格(税別)
¥3,375
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
付属品
キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵202番
仕上
黒(ツヤ無)
シリンダー径(Φmm)
15.7