スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用錠
Ni シリンダー硝子栓錠(2本鍵付)同鍵A-333
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23685113
品番
76755
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
付属品
キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵A-333
仕上
ニッケル
適合ガラス厚(mm)
5〜8