スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用錠
3550P錠 ハカマ Cr 鍵違
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23685226
品番
76809
参考基準価格(税別)
¥4,125
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合
【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ
【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
付属品
キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
鍵違10種
取付高(mm)
(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上
クローム