スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用錠
3500P錠 ハカマ GOLD 同鍵201
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23685235
品番
76868
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵P201番
取付高(mm)
(ハカマ)5、6、7
仕上
ゴールド
シリンダー径(Φmm)
18.2