スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用錠
3500P錠 ハカマ Cr 鍵違
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23685244
品番
76870
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
付属品
キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
鍵違12種
取付高(mm)
(ハカマ)5、6、7
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2