3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23685262 品番76874
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵P204番 取付高(mm)(ハカマ)5、6、7 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする