3500P錠 木製 Cr 鍵違

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23685278 品番76876
参考基準価格(税別)¥3,375 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
付属品キー2本、受座、リング 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違12種 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2 取付厚(mm)23
注意
※取り付けの際に接着剤等は絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
※ビスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする